PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1434989 SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
venttiili ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Kaapelin pituus - 1.5 m
Napojen lukumäärä - 3
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356413367
Sähkönumero
0201400
Toimittajan tuotenumero
1434989
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Kaapelin pituus:
1.5 m
Napojen lukumäärä:
3
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
venttiili A
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
kyllä
Suojattu:
ei
Vulkanoitu:
ei
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...85 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio