HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SW80 8kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 8 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082660278
Sähkönumero
8266027
Toimittajan tuotenumero
HSW800400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
8 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
260 mm
Harvia The Wall SW80 8 kW
Seinämallin sähkökiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x700 mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin sähkökiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x700 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan