HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SW45 4.5kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

4.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 kW

Korkeus:

610 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 4.5 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 610 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082660254

Sähkönumero

8266025

Toimittajan tuotenumero

HSW450400

Tukkuerä

9

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

4.5 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

610 mm

Syvyys:

260 mm

Harvia The Wall SW45 4,5 kW

Seinämallin sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan