NOBÖ - Lämpökaapeli NUC10W/m - NUC10W/m 520W 49.6m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

10 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 W/m

Pituus:

49.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46.1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot83.2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot122.7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot149.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 70 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 49.6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875045067

Sähkönumero

8121306

Toimittajan tuotenumero

64591106

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

70 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

5 mm

Pituus:

49.6 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5 mm

Leveys:

5 mm

Väri:

punainen

Lattialämmityskaapeli betoni- ja matarakennelattioille. 520W, 5,2m2, 49,6m

Lattialämmityskaapeli NUC 10W/m on saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V. NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoi-tusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan