NOBÖ - Lämpökaapeli NUC18W/m - NUC18W/m 420W 24m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

18 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 W/m

Pituus:

24 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63.9 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot87 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot114.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot131.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot158.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot194.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 70 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 24 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875045388

Sähkönumero

8121323

Toimittajan tuotenumero

64591223

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

70 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

18 W/m

Halkaisija:

5 mm

Pituus:

24 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5 mm

Leveys:

5 mm

Väri:

punainen

Lattialämmityskaapeli betoni- ja matarakennelattioille.420W, 4,2m2, 24,0m

Lattialämmityskaapeli 18W/m on saatavissa tehoilla 160W-2600W. Liitäntäjännite on 230V. NUC18W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla, halkaisija 5mm sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matalarakenteisissa lattioissa. Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudoitusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjäejestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan