NOBÖ - Kaapeli 2.5mm2 (50m/kela) - NUFC2.5 johto vaal.sin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 400 V
Nimellisjännite U - 400 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
8590875024352
Sähkönumero
8121396
Toimittajan tuotenumero
64594006
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
400 V
Nimellisjännite U:
400 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johdinväri:
ruskea
Johtimen pinta:
paljas
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
1.5 kcmil
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
ruskea
Johtimen tunniste-/koodiväri:
ruskea
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
PVC
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan