MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-311S6 Valaisinkisko 75S 6 m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-311S6 Valaisinkisko 75S 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

6000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 054 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333103273

Sähkönumero

1467575

Toimittajan tuotenumero

MP-311S6

Tukkuerä

1

Leveys:

75 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

3300 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Työpituus:

6000 mm

Paino:

1.39 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko 45x75x6000mm.

Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan