THEBEN - Kellokytkin digit Selekta top3 - Astro 1V/16A IP20 DIN HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Syöttöjännite:
110...240 VTärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 110...240 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468170168
Sähkönumero
2606618
Toimittajan tuotenumero
1710330
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
110...240 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
ei
Jaksotusohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
kyllä
GPS:
kyllä
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
1
Muistipaikkojen lukumäärä:
84
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
60 mm
Lähtösignaali:
muu
Astro-kellokytkin viikko-ohjelmalla, Ulkoisen DCF- tai GPS-antennin liitäntä, GPS:llä lisäksi paikannus Astro-ohjelmaa varten (GPS ei 24 V laitteilla), GPS:ää käytettäessä tarvitaan lisäksi virtalähde (9070892), jos antenniin on liitetty vain yksi laite, 1 kanava, Ulkoinen tulo, Painikkeet voidaan liittää (ulkoisen kytkennän esivalinta, alaspäin laskeva ajastin, portaikon valaistustoiminto), Kytkin voidaan liittää (jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ tai POIS, Astro- tai erikoisohjelma), 84 tallennuspaikkaa, Kanavaa kohden 3 erikoisohjelmaa päiväystoiminnolla, Kiinteät vapaapäivät tai päivämääräalueet ja pääsiäiseen sidotut juhlapyhät, Astro-ajat muilla yökatkaisuilla / kiinteä PÄÄLLÄ-kytkentä, Jatkuvasti PÄÄLLÄ tai POIS -kytkentä, Alaspäin laskeva ajastin, Astronominen kytkentätoiminto (auringonnousu ja auringonlaskuaikojen automaattinen laskenta koko vuodelle), Korjaus auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen mukauttamiseen, Sijaintitiedot voidaan ohjelmoida koordinaattien tai maiden kaupunkiluettelon avulla, Kiinteät PÄÄLLE-POIS -kytkennät ohjelmoitavissa (esim. yökatkaisut), Kytkentäaikojen simulointi (lasketut Astro-ajat ja ohjelmoidut PÄÄLLE-POIS -kytkennät), Astro-tila vaihdettavissa (iltaisin PÄÄLLÄ - aamuisin POIS tai iltaisin POIS - aamuisin PÄÄLLÄ) tai voidaan ottaa kokonaan pois käytöstä, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu, Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää, Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi), 2. kytkentäohjelma muistikortilta, Ohjelmien kopiointi, Ohjelman varmuuskopiointi, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa), Lasketut Astro-kytkentäajat, Ohjelmoitavat PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri, Nollausmahdollisuus, Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan, Lomaohjelma, Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois), PIN-koodaus, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, Voidaan ottaa pois käytöstä, Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu, Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan