THEBEN - Kellokytkin digit Selekta top3 - 1V/16A 12/24V DIN

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Syöttöjännite:

12...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...240 V

Radio-ohjattu:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Muistipaikkojen lukumäärä:

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 12...24 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468170502

Sähkönumero

2607747

Toimittajan tuotenumero

1704130

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

12...24 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Tekstiopastus näytössä:

kyllä

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

kyllä

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

kyllä

Satunnaisohjelma:

ei

Käyttötuntilaskuri:

kyllä

Verkkosynkronointi:

ei

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

1

Muistipaikkojen lukumäärä:

56

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

ei

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

20 W

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

128 mm

Syvyys:

60 mm

Lähtösignaali:

muu

SEL170 top3 12/24 VUC Astronominen kello, digitaalinen, astro-ohjelma,1-kan.

Digitaalinen kellokytkin Astro-ohjelmalla, 1 kanava, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu, Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää, 56 tallennuspaikkaa, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa), PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat, Impulssiohjelma, Sykliohjelma, Monipuoliset vuosikellotoiminnot, Perusviikko-ohjelma ja 14 erilaista viikko-ohjelmaa prioriteettitasoilla ja päivämääräalueilla, Jatkuvasti PÄÄLLÄ / jatkuvasti POIS korkeimmalla prioriteetilla ohjelmoitavissa päivämääräalueittain, Kiinteät ja vaihtuvat vapaapäivät, pääsiäiseen sidotut juhlapyhät, päivät ja päivämääräalueet sarjamalleilla, Ohjelman simulointi kellon näytössä, Astronominen kytkentätoiminto (auringonnousu ja auringonlaskuaikojen automaattinen laskenta koko vuodelle), Korjaus auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen mukauttamiseen, Sijaintitiedot voidaan ohjelmoida koordinaattien tai maiden kaupunkiluettelon avulla, Oman kaupunkiluettelon (suosikkien) ja omien Astro-aikojen taulukon luonti mahdollista tietokoneella, Kiinteät PÄÄLLE-POIS -kytkennät ohjelmoitavissa (esim. yökatkaisut), Astro-kytkentäaikojen simulointi (lasketut Astro-ajat ja ohjelmoidut PÄÄLLÄ-POIS -kytkennät) koko vuodelle, Erilaiset Astro-asetukset valittavissa (iltaisin PÄÄLLÄ - aamuisin POIS tai iltaisin POIS - aamuisin PÄÄLLÄ, Astro-impulssi), Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Alaspäin laskeva ajastin, Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri, Nollausmahdollisuus, Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan, Lomaohjelma, 2 vaihtelevaa ohjelmaa, Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois), PIN-koodaus, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, Voidaan ottaa pois käytöstä, Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu, Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa