KAMIC - Kohdevalaisin - Rulle Mega 26W 3000K musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942016167
Sähkönumero
4282683
Toimittajan tuotenumero
74.2106
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Rungon väri:
musta
Kohdevalaisin Rulle Mega 26W LED musta 2100lm 3000K himmennettävä CRI92 25D 230V yleisadapteri 3-vaihe kiskoon
- Yksittäinen 26W LED kohdevalaisin
- Alumiinia, maalattu mustaksi
- Himmennettävä
- 2100lm
- 3000K
- CRI92
- 25° linssi
- Yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
- 230V
- IP20, Luokka I
- Kohdevalaisimen mitat Ø78x130mm
- Saatavilla myös valkoisena
- Saatavilla 15° ja 36° linssit sekä Honeycomb häikäisysuoja Barndoors häikäisynestoläpät lisävarusteena