FISCHER FINLAND - Kiila-ankkuri (pak=50kpl) - Kiila-ank FBN ll 10x71/CE/eta

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

71 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Pituus - 71 mm

  • Ankkrin pintakäsittely - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209409466

Sähkönumero

1308517

Toimittajan tuotenumero

40946

Tukkuerä

1

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

10

Pituus:

71 mm

Ankkrin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Kuorimateriaali:

teräs

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Porausreiän minimisyvyys:

63 mm

Kierteen pituus:

31 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Avaimen leukaväli:

17 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Soveltuu halkeilevalle betonille:

ei

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Kiila-ankkuri FBN ll 10x71/CE/eta

Luja kiila-ankkuri, kustannustehokas kiinnitys sinkitystä teräksestä.


Fischer-pulttiankkuri FBN II K on teräksinen ankkuri, jolla voidaan kustannustehokkaasti kiinnittää halkeamattomaan betoniin.  Pulttiankkuri on valmistettu sinkittystä teräksestä ja sitä suositellaan kaiteille tai konsoleille sisätiloissa