FISCHER FINLAND - Kiila-ankkuri (pak = 50 kpl) - Kiila-ankkFBN ll 10x86/CE/eta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 86 mm
Ankkrin pintakäsittely - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209408278
Sähkönumero
1308518
Toimittajan tuotenumero
40827
Tukkuerä
1
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
86 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Kuorimateriaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Porausreiän minimisyvyys:
78 mm
Kierteen pituus:
46 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Avaimen leukaväli:
17 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Luja kiila-ankkuri, Kustannustehokas kiinnitys joustavaan käyttöön.
Fischer-pulttiankkuri FBN II on teräksinen ankkuri kustannustehokkaille kiinnityksille murtumattomassa betonissa. Pitkän langan ja kahden ankkurointisyvyyden vuoksi fischer-pulttiankkuria FBN II voidaan käyttää erityisen joustavasti. Pulttiankkuri soveltuu myös seisontalaitteisiin sekä esiasennettuihin ja työntöasennuksiin. Pulttiankkurin sinkitty teräsversio sopii kaiteiden, kaapelilevyjen ja konsolien kiinnittämiseen sisätiloissa.