TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 75/22-1500/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm

Pituus:

1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 22 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304898

Sähkönumero

5230489

Toimittajan tuotenumero

518766-000

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

22 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1.5 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.7 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C



MWTM lämpökutiste on keskivahvaseinämäinen lämpökutiste, joka on saatavissa liimalla tai ilman. MWTM letkulla on erinomaiset eristysominaisuudet ja mekaaninen lujuus pienjännitekäytössä, laajat tuotevalikoimat, hyvät kutistuvuusominaisuudet, halogeenivapaa koostumus, ei myrkyllinen tai korrosoiva materiaali, silikoonivapaa ja hyvä UV-kestoisuus.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan