PRYSMIAN - Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X16+25 1 KV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - alumiini
Johtimien määrä - 4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Kannatinelementti - muu
Johdineriste - polyolefiini
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006585472
Sähkönumero
0658547
Toimittajan tuotenumero
FIN0658547E8
Tukkuerä
1000
Johdinmateriaali:
alumiini
Johtimien määrä:
4
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Kannatinelementti:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdintunniste:
nystyrät
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
20 mm
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
270 kg/km
Pylväsasennuksissa osana AMKA-järjestelmää, kannatin toimii PEN-johtimena.