PRYSMIAN - Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X35+50 1 KV

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X35+50 1 KV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimien määrä - 4

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Kannatinelementti - muu

  • Johdineriste - polyolefiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006585496

Sähkönumero

0658549

Toimittajan tuotenumero

FI0658549E8

Tukkuerä

1000

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimien määrä:

4

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Kannatinelementti:

muu

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johdintunniste:

nystyrät

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

27 mm

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

550 kg/km

AMKA 3X35+50 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus

Pylväsasennuksissa osana AMKA-järjestelmää, kannatin toimii PEN-johtimena.