EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-243 PR-paneeli 12xC13/C14+

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540548357

Sähkönumero

7226801

Toimittajan tuotenumero

555-243

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Nimellisvirta:

10 A

Excel 12-suuntainen pystysuuntainen PDU 12x C13-pistorasia passiivinen 10A C14-pistoke kytketty

Excel-virtajakeluyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiiniprofiilirungosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.10 ampeerin PDU:issa on päävirtakytkin.- IEC 60320 C13 -tyyppiset pistorasiat- Korkealaatuinen, kevyt alumiinirunko, pysty- ja vaakasuuntaiset asennusvaihtoehdot- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus, LED-merkkivalo yksikön virralle- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto, päättyy IEC 60320 C14 -pistokkeeseen- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 11,859 kg CO2e