EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-241 PR-paneeli 8xC13/C14+K

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540548333

Sähkönumero

7226799

Toimittajan tuotenumero

555-241

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Nimellisvirta:

10 A

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel 8-suuntainen vaakasuuntainen PDU 8x C13-pistorasia passiivinen 10A C14-pistoke kytketty

Excel-virtajakeluyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiiniprofiilirungosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.10 ampeerin PDU:issa on päävirtakytkin.- IEC 60320 C13 -tyyppiset pistorasiat- Korkealaatuinen, kevyt alumiinirunko, pysty- ja vaakasuuntaiset asennusvaihtoehdot- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus, LED-merkkivalo yksikön virralle- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto, päättyy IEC 60320 C14 -pistokkeeseen- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 10,751 kg CO2e