HAGER - Johdotuskouru tehalit.VK - L2242 PA 45X43x500 tarralla VH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740190527
Sähkönumero
1417745
Toimittajan tuotenumero
L2242
Tukkuerä
40
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
4.5 mm
Aukon leveys:
8 mm
Pituus:
500 mm
Halkaisija:
44 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
620 mm²
Joustava johdotuskouru tarralla L22 45x43x2000, materiaali PAhalogeenivapaa, väri vaalean harmaa RAL7035
Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin
- kaapelit helppo lisätä
- soveltuu erityisesti ovien nopeaan johdotukseen
- helppo asentaa ruuvilla tai tarralla
- 4 kokoa ja kaksi pituutta, uros- ja naarasliityntäpäillä kanavien yhdistykseen
- lämpötilankestoisuus -25 °C ... 90 °C
- UL-listattu Ark.No. 48414
- CS-listattu Ark.No. 22009
- Itsestään sammuva UL94 V0 mukaan
- sopii tasaisille pinnoille, poislukien polyeteeni- ja polypropyleenipohjaiset sekä silikonia sisältävät maalipinnat
Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin
- kaapelit helppo lisätä
- soveltuu erityisesti ovien nopeaan johdotukseen
- helppo asentaa ruuvilla tai tarralla
- 4 kokoa ja kaksi pituutta, uros- ja naarasliityntäpäillä kanavien yhdistykseen
- lämpötilankestoisuus -25 °C ... 90 °C
- UL-listattu Ark.No. 48414
- CS-listattu Ark.No. 22009
- Itsestään sammuva UL94 V0 mukaan
- sopii tasaisille pinnoille, poislukien polyeteeni- ja polypropyleenipohjaiset sekä silikonia sisältävät maalipinnat
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan