HAGER - Johdotuskouru tehalit.VK - L2232 PA 31X33x500 tar. VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

33 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Aukkojen etäisyys - 4.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740104418

Sähkönumero

1417744

Toimittajan tuotenumero

L2232

Tukkuerä

40

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

4.5 mm

Aukon leveys:

8 mm

Pituus:

500 mm

Halkaisija:

33 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Taipuisa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

379 mm²

Joustava johdotuskouru tarralla halogeeniton 31x33mm p=500mmvaaleanharmaa

Taipuisa vk-flex -johdotuskouru yläpuolisella pujotusraolla ja pitävällä asennustarralla kojeisto- ja laiteasennuksiin sekä kaapelipidikkeeksi kalusteasennuksiin

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan