PIPELIFE - Asennusputki muovi - PVC JM LF 16mm 750N 2,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 13.7 mm
Ulkohalkaisija - 16 mm
Taipuisuus - jäykkä
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459172853
Sähkönumero
1101016
Toimittajan tuotenumero
70005376
Tukkuerä
127.5
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
13.7 mm
Ulkohalkaisija:
16 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Väri:
valkoinen
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifioinnin ehdot. Tuote on CE-merkitty.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan