ABB - Kaapelijakokaappi tyhjä - SDC098

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi tyhjä - SDC098

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1310 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 1310 mm

  • Korkeus - 889 mm

  • Syvyys - 312 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

640 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980002924

Sähkönumero

5451604

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300437

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Leveys:

1310 mm

Korkeus:

889 mm

Syvyys:

312 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

sinkitty

Lukkojen lukumäärä:

2

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kabeldon SDC098 laitekaappi, rakenne kuumasinkitty teräs, jalusta ja asennuslevy pitää tilata erikseen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan