ABB - Kaapelijakokaappi tyhjä - SDC 048

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 682 mm
Korkeus - 889 mm
Syvyys - 312 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
291 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980002917
Sähkönumero
5451602
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300433
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
682 mm
Korkeus:
889 mm
Syvyys:
312 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Lukkojen lukumäärä:
2
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kabeldon SDC048 laitekaappi, rakenne kuumasinkitty teräs, jalusta ja asennuslevy pitää tilata erikseen
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan