HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA BC60 STEEL

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 480 mm

  • Korkeus - 540 mm

  • Syvyys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082608065

Sähkönumero

8260806

Toimittajan tuotenumero

HCB600400S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

480 mm

Korkeus:

540 mm

Syvyys:

310 mm

Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N.Sulakekoko (1V) 35 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 31.5 cm.Syvyys 50.5 cm. Korkeus 47.5 cm. Paino 12.



Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 5-8m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuilla ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan