HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA BC80 STEEL

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 8 kW

  • Leveys - 480 mm

  • Korkeus - 540 mm

  • Syvyys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082608089

Sähkönumero

8260808

Toimittajan tuotenumero

HCB800400S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

8 kW

Leveys:

480 mm

Korkeus:

540 mm

Syvyys:

310 mm

Harvia Vega BC80 8 kW steel



Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 7-12m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan