SIBA - Kahvasulake Ty-gG 1 25A 500V - 2000316.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
25 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Käyttöluokka - muu
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854021862
Sähkönumero
3137325
Toimittajan tuotenumero
2000316.25
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
25 A
Käyttöluokka:
muu
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Käyttöluokka Ty-gG. koko 1. 25A. 500V. täyttää AMKA-ehdon.
AMKA-kahvasulakeNimellisjännite: 500 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: Ty/gG Normit: DIN 43 620Korroosiosuojattu rakenne
AMKA-kahvasulakeNimellisjännite: 500 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: Ty/gG Normit: DIN 43 620Korroosiosuojattu rakenne