WIHA - Ruuvauskärki - PH2x25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PHTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 2
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 25 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995016586
Sähkönumero
6431901
Toimittajan tuotenumero
01658
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
2
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
25 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Vakioruuvauskärki 25 mm 7011 Z PH2x25
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.