Etusivu
Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - PZ2x25mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kokonaispituus - 25 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995016890

Sähkönumero

6431902

Toimittajan tuotenumero

01689

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kokonaispituus:

25 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Vakioruuvauskärki 25 mm 7012 Z PZ2x25

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.