FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA2210CE05 5kW 400V K 210x1026

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1560 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 mm

Lämmityksen maksimiottoteho:

5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.2 m

  • Leveys - 1050 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V

  • Puhallinsäätöjen määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410003949

Sähkönumero

8101114

Toimittajan tuotenumero

PA2210CE05

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

vapaasti riippuva

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

2.2 m

Leveys:

1050 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

400 V

Puhallinsäätöjen määrä:

3

Lämmityksen maksimiottoteho:

5 kW

Ilmavirtaus maks.:

1200 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

2

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Korkeus:

210 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

7.2 A

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Syvyys:

355 mm

Puhaltimien maksimiottoteho:

0.1 kW

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.45 A

Termostaatti:

kyllä

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

kyllä

Käyttöpaneeli:

kyllä

Tehoaluekytkin:

kyllä

PA2210CE05 Frico Thermozone ilmaverhokoje henkilöliikenteen sisäänkäynteihin, maks. asennuskorkeus n. 2,2 m. Lisävaruste PA2DR oviohjaus snro 8101126. Käytettäessä PA2DR oven ollessa kiinni laite ei puhalla, oven auetessa puhallus käynnistyy.

Tyylikkäästi muotoiltu ilmaverhokojesarja henkilöliikenteen sisäänkäynteihin

• Kojeeseen integroitu ohjaus
• Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,2 m
• Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
• 3 puhallusnopeutta ja 2 lämpötehoa
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
• Pääväri: Valkoinen, RAL 9016, NCS S 0500-N
Päädyt, takaosa ja puhallussäleikkö: Harmaa RAL 7046
• Oviohjaus snro 8101126 (lisävaruste)

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan