FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA2220CE16 16kW 400V K210x2026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
2050 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.2 m
Leveys - 2050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V
Puhallinsäätöjen määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410004021
Sähkönumero
8101125
Toimittajan tuotenumero
PA2220CE16
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
2.2 m
Leveys:
2050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
400 V
Puhallinsäätöjen määrä:
3
Lämmityksen maksimiottoteho:
16 kW
Ilmavirtaus maks.:
2400 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
2
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Korkeus:
210 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
23.1 A
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Syvyys:
355 mm
Puhaltimien maksimiottoteho:
0.2 kW
Puhaltimien maksimiottovirta:
0.9 A
Termostaatti:
kyllä
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
kyllä
Käyttöpaneeli:
kyllä
Tehoaluekytkin:
kyllä
Tyylikkäästi muotoiltu ilmaverhokojesarja henkilöliikenteen sisäänkäynteihin
• Kojeeseen integroitu ohjaus
• Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,2 m
• Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
• 3 puhallusnopeutta ja 2 lämpötehoa
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
• Pääväri: Valkoinen, RAL 9016, NCS S 0500-N
Päädyt, takaosa ja puhallussäleikkö: Harmaa RAL 7046
• Oviohjaus snro 8101126 (lisävaruste)
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan