RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 14m/285W 2-3.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
14 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Halkaisija - 5.5 mm
Pituus - 14 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506007510
Sähkönumero
8171456
Toimittajan tuotenumero
R-BL-C-14M/T0/SD
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Halkaisija:
5.5 mm
Pituus:
14 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
sininen
T2Blue-20, 14m, 285W/230V. Vakiovastuskaapelista (halogeenivapaa) valmistettu lattialämmityselementti 20 W/m uudiskohteisiin. Kaapeli on kertakäyttökelalla. Paketin mukana tulee anturiputki ja kuumaliimat. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.