RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 11m/205W 1.5-2.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
11 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 20 W/m
Halkaisija - 5.5 mm
Pituus - 11 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506005455
Sähkönumero
8171455
Toimittajan tuotenumero
R-BL-C-11M/T0/SD
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
20 W/m
Halkaisija:
5.5 mm
Pituus:
11 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
sininen
T2Blue-20 11m 220W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti. 20 W/m. asennetaan ensisijaisesti betoniin.Ilman termostaattia. Kylmäkaapelin pituus 2.5 m.