SELCAST - Tulppavarokekotelo - 2XPK16 & 2XPK29 + PK16

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

16 A

Ryhmien lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulaketyyppi - ruuvattava sulake

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Ryhmien lukumäärä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034392714

Sähkönumero

3439271

Toimittajan tuotenumero

PVK 216 CU/AL 300X17

Tukkuerä

0

Sulaketyyppi:

ruuvattava sulake

Nimellisvirta:

16 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ryhmien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Korkeus:

310 mm

Leveys:

172 mm

Kiskojärjestelmän sijainti:

yleiskäyttöinen

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Syvyys:

120 mm

JOHDONSUOJA-AUTOMAATEILLA IP67



Pylväsvarokekotelo IP67
Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, 25 A, 400 V, pylväs- seinäkiinnitys,
haaroitus Cu 2 x (3 x 16 + 16) Al 2 x (3 x 35 Al + Cu 10) tai 2 x (4 x 35 Al) 2)
Kotelon mitat 172x310x120.