SELCAST - Tulppavarokekotelo - 2XPK16 & 2XPK29 + PK16

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A

Ryhmien lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulaketyyppi - ruuvattava sulake

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Ryhmien lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034392530

Sähkönumero

3439253

Toimittajan tuotenumero

VRK 316 ERIK.PEN 300

Tukkuerä

0

Sulaketyyppi:

ruuvattava sulake

Nimellisvirta:

16 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Ryhmien lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Korkeus:

310 mm

Leveys:

172 mm

Kiskojärjestelmän sijainti:

yleiskäyttöinen

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Syvyys:

120 mm

VRK 316,PYLV.KOT.ERIK.PEN



Pylväsvarokekotelo IP67
VRK 316,PYLV.KOT.ERIK.PEN  Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, 25 A, 400 V, pylväs- seinäkiinnitys,
haaroitus Cu 2 x (3 x 16 + 16) Al 2 x (3 x 35 Al + Cu 10) tai 2 x (4 x 35 Al) 2)
Kotelon mitat 172x310x120.