PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - KSX 10-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 150 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 31 W/m
Pituus - 160 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004322079
Sähkönumero
0432207
Toimittajan tuotenumero
KSX 10-2 OJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
150 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
31 W/m
Pituus:
160 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
10.5 mm
Väri:
harmaa
temp
KSX, itserajoittuva lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa.
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C.
Nimellisteho 15, 31, 48 ja 64 W/m +10 °C lämpötilassa.
Nimellisjännite 230 Vac.
KSX, itserajoittuva lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa.
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C.
Nimellisteho 15, 31, 48 ja 64 W/m +10 °C lämpötilassa.
Nimellisjännite 230 Vac.
PISTESARJAT -tuote
Tutustu PISTESARJAT-sarjaan