PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - KSX 20-2-OJ

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - KSX 20-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

64 W/m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 150 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 64 W/m

  • Pituus - 160 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004322086

Sähkönumero

0432208

Toimittajan tuotenumero

KSX 20-2 OJ

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

150 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

64 W/m

Pituus:

160 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

10.5 mm

Väri:

harmaa

temp



KSX, itserajoittuva lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa.
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C.
Nimellisteho 15, 31, 48 ja 64 W/m +10 °C lämpötilassa.
Nimellisjännite 230 Vac.

PISTESARJAT -tuote

Tutustu PISTESARJAT-sarjaan