BUSSMANN - Kahvasulake 800A/690VAC - 800NHG4B 690VAC gG-gL 800A 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
800 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 800 A
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590323819
Sähkönumero
3175330
Toimittajan tuotenumero
800NHG4B-690
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
800 A
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 800 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 4, pulttikiinnitys kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan