SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1001-6AA60-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209946347

Sähkönumero

2324331

Toimittajan tuotenumero

3SU1001-6AA60-0AA0

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Aukon leveys:

29.5 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

11.8 mm

Linssin malli:

korkea

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalo, valk., Muovi, musta kaulus

Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, linssi, sileä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan