SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1001-6AA70-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - väritön
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209946378
Sähkönumero
2324332
Toimittajan tuotenumero
3SU1001-6AA70-0AA0
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
väritön
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Aukon leveys:
29.5 mm
Etu renkaalla:
ei
Aukon korkeus:
11.8 mm
Linssin malli:
korkea
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, muovinen, kirkas, linssi, sileä
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan