ENSTO - Antennikeskiölevy mus Intro - INTRO-TV-SATSWFI

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Antennikeskiölevy mus Intro - INTRO-TV-SATSWFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343018

Sähkönumero

7007549

Toimittajan tuotenumero

INTRO-TV-SATSWFI

Tukkuerä

10

Käyttö:

antennipistorasia, koaksiaali

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

45 mm

Antennikeskiölevy, musta

Sopii mm. LARS-antennirasioille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan