ENSTO - Antennikeskiölevy val Intro - INTRO-TV-SATWWFI

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Antennikeskiölevy val Intro - INTRO-TV-SATWWFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343001

Sähkönumero

7007548

Toimittajan tuotenumero

INTRO-TV-SATWWFI

Tukkuerä

10

Käyttö:

antennipistorasia, koaksiaali

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

10 mm

Antennikeskiölevy, valkoinen

Sopii mm. LARS-antennirasioille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan