KAMIC - ATEX-valaisin - PTD2700XP3 ANTI-EXPLOSIVE LIGH

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4600...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350...0 lm

Nimellinen toiminta-aika:

0...3 h

Leveys:

750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 44.9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • EX-luokka, kaasu - 1, 2

  • EX-luokka, pöly - 21, 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5205327029528

Sähkönumero

4301018

Toimittajan tuotenumero

PTD2700XP3

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

44.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Turvavalon valovirta:

750 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Merkintätyyppi:

tarra

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Havaintoetäisyys:

22 m

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Varavoimajärjestelmä:

paikallinen

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4600...0 lm

Suojausluokka:

II

Nimellinen toiminta-aika:

0...3 h

Soveltuu lampputeholle:

0...32 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.95

Leveys:

750 mm

Ulkohalkaisija:

157 mm

Upotusleveys:

750 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

173 mm

Upotushalkaisija:

157 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

4 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

PTD2700XP3 ANTI-EXPLOSIVE LIGHT turvavalaisin omalla 3h akulla ATEX-tiloihin laiteluokka 2. 4200/750lm. IP66. jatkuva taivirtakatkos toiminen



ANTI-EXPLOSIVE LIGHT
Räjähdysvaarallisten tilojen turvavalaisin, laiteluokka E2.
Rakenne alumiini ja UV-suojattu polykarbonaatti. Yksikkövalaisin malleissa latauksen merkkivalo ja liitäntä etätestipainikkeelle.
  • Yksikkövalaisin omalla akulla
  • Jatkuva tai virtakatkos toiminen
  • Toimintaaika 3h
  • Valonvoimakkuus 4200lm/750lm
  • Kotelointiluokka IP66
  • ATEX ryhmä II laiteluokka 1
  • Ex db IIC T6 Gb
  • Ex tb IIIC T85 Db