HARVIA - Kiuas Harvia - Top Steel M80 black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 8 kW
Leveys - 410 mm
Korkeus - 650 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659022118
Sähkönumero
8264585
Toimittajan tuotenumero
HM800400BX
Tukkuerä
8
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
8 kW
Leveys:
410 mm
Korkeus:
650 mm
Syvyys:
290 mm
Harvia Top Steel M80 8 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x16 A. Liitäntäkaapeli 5 x 2,5 mm2.
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x16 A. Liitäntäkaapeli 5 x 2,5 mm2.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan