HARVIA - Kiuas Harvia - Top Steel M60 black

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 410 mm

  • Korkeus - 650 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659022101

Sähkönumero

8264563

Toimittajan tuotenumero

HM600400BX

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

410 mm

Korkeus:

650 mm

Syvyys:

290 mm

Harvia Top Steel M60 musta



Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6,0 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x10 A. Liitäntäkaapeli 5 x 1.5 mm2.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan