MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-038Z Ankkuriki. MP-FV 1000Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-038Z Ankkuriki. MP-FV 1000Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 41 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 41 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333044835

Sähkönumero

1467537

Toimittajan tuotenumero

MP-038Z

Tukkuerä

1

Pituus:

1000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

41 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

41 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

2.57 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pintakäsittelyn paksuus:

60 µm

Ankkurikisko MP-FV 1000Z



Ankkurikisko MP-FV 41x41mm
Käytä liukumutteria (H=41 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen. Toimitetaan tilauksesta myös L=6m:n pituisena.