MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-231Z6 S Ankkurikisko 6000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 41 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326205
Sähkönumero
1467934
Toimittajan tuotenumero
MP-231Z6
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
41 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
21 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
10.38 kg
Väri:
sinkki
Jäyhyysmomentti ly:
1.1 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
5.27 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
0.94 cm³
Taivutusvastus Wz:
2.57 cm³
Pintakäsittelyn paksuus:
60 µm
Ankkurikisko MP-V 21x41 mm
Käytä liukumutteria (H=21 mm) sisäpuoliseen kiinnitykseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan