MP BOLAGEN - Asennuskisko - 6525-48HST Ank.kis47x52x3000mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - 6525-48HST Ank.kis47x52x3000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs

Korkeus:

52 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 47 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401461

Sähkönumero

1468008

Toimittajan tuotenumero

MP-6525-48

Tukkuerä

1

Pituus:

3000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

47 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korkeus:

52 mm

Aukon leveys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

10.8 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kaksois ankkurikisko 6525-48 HST 47x52x3000 mm



Kaksoisankkurikisko 47x52 mm - 3 m HST
Käytetään seinäkannattimien asennukseen.