MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-724V Lankahylly 300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
58 mmPinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 300 mm
Korkeus - 58 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 767 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333951652
Sähkönumero
1467961
Toimittajan tuotenumero
MP-724V
Tukkuerä
2
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
300 mm
Korkeus:
58 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
13440 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
2.16 kg/m
Työpituus:
2500 mm
Halkaisija pituussuuntainen johto:
5 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
5 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MP lankahyllyt kaikkiin käyttökohteisiin toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai konesaleihin. Muiden hyllyjen kanssa yhteensopiva nopea ja monipuolinen kannakointijärjestelmä. Viistetyt lankojen (⌀4-6mm) päät estävät kaapelivauriot ja ovat turvallisia asentaa. Lankahyllyt on palotestattu. Kuormitettavuus on ilmoitettu parhaiten käytännön asennustapoja vastaavan IEC 61537 standardin testaustyypin II mukaisesti ilman kannakoinnin erityisehtoja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan