MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-726V Lankahylly 500mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 58 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

20 919 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333949628

Sähkönumero

1467963

Toimittajan tuotenumero

MP-726V

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

500 mm

Korkeus:

58 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

21896 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

2.99 kg/m

Työpituus:

2500 mm

Halkaisija pituussuuntainen johto:

6 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

6 mm

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lankahylly MP-726V valkoinen 500V 2,5 m



Lankahylly 2,5m
Kaaviokuva näyttää taipuman L=1,5 m ja 2 m:n kannakevälillä. Murtovarmuus: ≥1,7 kert. maks.kuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Lankahyllyt asennusosineen voidaan toimittaa maalattuina eri värisävyihin. Pituus 2,5 m.

MP BOLAGEN OY -tuote

Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan