UTU - Mittauskeskus uppo/pinta FE - boxer3421P25 V 25A IP30 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033320701

Sähkönumero

3332070

Toimittajan tuotenumero

BOXER3421P25V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

25 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Moduulirivien määrä:

2

Leveys:

500 mm

Korkeus:

850 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mittauskeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 25A.1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl(4-nap. 30mA 25A).

Mittauskeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 25A. 1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita. Ovi tilattava erikseen (3315896).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan