Etusivu

UTU - Mittauskeskus uppo/pinta FE - boxer3424P63 V 35A IP30 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

35 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksikerroksinen

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 35 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033320718

Sähkönumero

3332071

Toimittajan tuotenumero

BOXER3424P63V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksikerroksinen

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

35 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Moduulirivien määrä:

2

Leveys:

500 mm

Korkeus:

850 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Mittauskeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 35A.1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl(4-nap. 30mA 25A). Mittauskeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 35A. 1-tariffi. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita. Ovi tilattava erikseen (3315896).